SIEMENS - PLC SIMATIC NET csatl.dug. OP GT08574 - 6GK1500-0EA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 9
Ház anyaga - egyéb
Szélesség - 15 mm
Magasság - 57 mm
Mélység - 39 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169400800
Sonepar cikkszám
GT08574
Gyártói cikkszám
6GK1500-0EA02
Gyártói típuskód
6GK1500-0EA02
Pólusszám:
9
Ház anyaga:
egyéb
Szélesség:
15 mm
Magasság:
57 mm
Mélység:
39 mm
Környezeti hőmérséklet:
-25-80 °C
Lezárás típusa:
tömszelencés
Üzemi hőmérséklet:
0-60 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
- Átviteli sebesség: 12 Mbit/s
- Lezáró ellenállás leválasztó funkcióval
- Fém ház
- SIMATIC NETPROFIBUS RS 485 csatlakozó
- Gyors és megbízható adatátvitel az ipari környezetben
- Robusztus kialakítás a tartósság érdekében
- Egyszerű integráció a SIMATIC rendszerekkel
Profibus busz csatlakozó axiális kábelkimenettel Ipari PC-hez, SIMATIC OP, OLM
A PROFIBUS busz csatlakozó lehetővé teszi az ipari PC-k és SIMATIC OP eszközök közötti gyors és megbízható kommunikációt.