Nem visszaküldhető

SIEMENS - PLC SIMATIC NET kábel GP 2x2 200m SN115980 - 6XV1840-2AT20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC NET kábel GP 2x2 200m SN115980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 4

  • Vezetékátmérő - 0.64 mm

  • Sodort erek - négyes

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Árnyékolás a sodrat felett - fólia + fonat

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115980

Gyártói cikkszám

6XV1840-2AT20

Gyártói típuskód

6XV1840-2AT20

Erek száma:

4

Vezetékátmérő:

0.64 mm

Sodort erek:

négyes

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia + fonat

Sodrott elemek száma:

2

Sodrás:

Kötegekben

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kategória:

5E

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Védőköpeny:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

zöld

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

49 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

49 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

49 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40--40 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-75 °C

NVP-érték:

69 %

    IE FC TP szabványos kábel 2x2

    A PROFINET Type A buszkábel, amely ideális az autóipar, gépészet, energiaautomatizálás és olaj- és gáztermelés számára.

    Technikai részletek:

    • CAT5E, 4-eres árnyékolt buszkábel
    • Speciális konfiguráció az IE FC RJ45 dugóhoz való gyors szereléshez
    • Hossz: 200 m
    • Meghaladja az ISO/IEC 11801 és EN 50173 nemzetközi kábelezési szabvány 5. kategóriáját (Cat5e)
    • Kettős árnyékolású kábelek és integrált földelési koncepció
    • Szilikonmentes, alkalmas autóipari használatra
    • Könnyű hosszmérés a nyomtatott mérőjelölésnek köszönhetően

    Ügyfél előnyök:

    • Időt takarít meg az egyszerű és gyors helyszíni telepítésnek köszönhetően
    • Zavarómentes hálózat a kettős árnyékolásnak köszönhetően
    • Alkalmas különböző ipari alkalmazásokhoz, beleértve a festősorokat is