SIEMENS - PLC SIMATIC NET kábel GP 2x2 SN104029 - 6XV1840-3AH10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Vezeték névleges keresztmetszet - -99999 mm2
Vezetékátmérő - 0.75 mm
Sodort erek - négyes
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169400497
Sonepar cikkszám
SN104029
Gyártói cikkszám
6XV1840-3AH10
Gyártói típuskód
6XV1840-3AH10
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Vezeték névleges keresztmetszet:
-99999 mm2
Vezetékátmérő:
0.75 mm
Sodort erek:
négyes
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
2
Sodrás:
Kötegekben
Kategória:
5E
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Védőköpeny:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
zöld
Érszigetelés:
egyéb
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
49 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
49 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
49 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-20-75 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-75 °C
NVP-érték:
69 %
- 4-eres, árnyékolt, Cat5e kábel
- Max. szállítási egység: 2000 m
- Minimális rendelési mennyiség: 20 m
- 4 millió hajlítási ciklus
- Meghaladja az ISO/IEC 11801 és EN 50173 nemzetközi kábelezési szabvány 5. kategóriáját (Cat5e)
- Könnyű és gyors helyszíni szerelés, amely időt takarít meg
- Zavarómentes hálózat a kettős árnyékolású kábeleknek és az integrált földelési koncepciónak köszönhetően
- Szilikonmentes, így alkalmas az autóiparban való használatra (például festősorokon)
- Könnyű hosszmérés a nyomtatott mérőjelölésnek köszönhetően
Ipari Ethernet FC TP Trailing kábel, 2x2
A TP telepítőkábel az FC RJ45 aljzathoz való csatlakozáshoz készült, amely ideális kábelhordozó alkalmazásokhoz.