SIEMENS - PLC SIMATIC NET kábel GP SN025529 - 6XV1873-2A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szálak száma - 2
Köpeny színe - zöld
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169403764
Sonepar cikkszám
SN025529
Gyártói cikkszám
6XV1873-2A
Gyártói típuskód
6XV1873-2A
Szálak száma:
2
Köpeny színe:
zöld
- Standard cable, divisible
- UL approved
- Maximum length: 1000 m
- Minimum order quantity: 20 m
- Flexibility in installation with divisible design
- Compliance with safety standards due to UL approval
- Long reach capability with a maximum length of 1000 m
- Convenient ordering with a minimum quantity of 20 m
Fo standard cable gp (50/125)
A FO Standard Cable GP (50/125) is a standard cable that is divisible, UL approved, with a maximum length of 1000 m and a minimum order quantity of 20 m.