SIEMENS - PLC SIMATIC NET kommunkációs kártya GT41507 - 6GK1561-1AA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Illesztőhely típusa - PCI
Slot hossza - 168 mm
Slot szélessége - 107 mm
Analóg bemenetek száma, integrálva - 0
Analóg kimenetek száma, integrálva - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169139465
Sonepar cikkszám
GT41507
Gyártói cikkszám
6GK1561-1AA01
Gyártói típuskód
6GK1561-1AA01
Illesztőhely típusa:
PCI
Slot hossza:
168 mm
Slot szélessége:
107 mm
Analóg bemenetek száma, integrálva:
0
Analóg kimenetek száma, integrálva:
0
Integrált, digitális bemenetek száma:
0
Integrált, digitális kimenetek száma:
0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
Szoftver-illesztőhely típusa:
egyéb
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Induló magatartás IEC 1131 (DIN EN 61131) szerint:
Nem