Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC NET RJ45/RJ45 CSATLAKOZÓ KÁBEL 0,5m SN071596 - 6XV1850-2GE50

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC NET RJ45/RJ45 CSATLAKOZÓ KÁBEL 0,5m SN071596

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 4

  • Vezeték névleges keresztmetszet - -99999 mm2

  • Vezetékátmérő - 0.48 mm

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169401616

Sonepar cikkszám

SN071596

Gyártói cikkszám

6XV1850-2GE50

Gyártói típuskód

6XV1850-2GE50

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

4

Vezeték névleges keresztmetszet:

-99999 mm2

Vezetékátmérő:

0.48 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Sodrott elemek száma:

2

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kategória:

7

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fólia

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

zöld

Érszigetelés:

egyéb

Külső átmérő (megközelítőleg):

-99999 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

42 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

42 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

42 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

NVP-érték:

-99999 %

Ipari Ethernet TP kábel RJ45/RJ45, TP kábel előre összeszerelve 2 db RJ45 csatlakozóval, hossza 0,5 m. SIMATIC NETCablesRJ45 interfésszel rendelkező végberendezések egyszerű csatlakoztatása az interferenciabiztos ipari Ethernet FastConnect kábelrendszerhe