SIEMENS - PLC SIMATIC NET RJ45/RJ45 CSATLAKOZÓ KÁBEL 1m SN071593 - 6XV1850-2GH10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Erek száma - 4
Vezetékátmérő - 0.48 mm
Sodort erek - párok
Árnyékolás a sodrat felett - fonat
Sodrott elemek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169401623
Sonepar cikkszám
SN071593
Gyártói cikkszám
6XV1850-2GH10
Gyártói típuskód
6XV1850-2GH10
Erek száma:
4
Vezetékátmérő:
0.48 mm
Sodort erek:
párok
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Sodrott elemek száma:
2
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
7
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fólia
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
zöld
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
42 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
42 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
42 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C