Nem visszaküldhető

SIEMENS - PLC SIMATIC NET RJ45/RJ45 CSATLAKOZÓ KÁBEL 2m SN022500 - 6XV1850-2GH20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC NET RJ45/RJ45 CSATLAKOZÓ KÁBEL 2m SN022500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 4

  • Vezetékátmérő - 0.48 mm

  • Sodort erek - párok

  • Árnyékolás a sodrat felett - fonat

  • Sodrott elemek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169401630

Sonepar cikkszám

SN022500

Gyártói cikkszám

6XV1850-2GH20

Gyártói típuskód

6XV1850-2GH20

Erek száma:

4

Vezetékátmérő:

0.48 mm

Sodort erek:

párok

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Sodrott elemek száma:

2

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kategória:

7

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fólia

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

zöld

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

42 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

42 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

42 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

    Ipari Ethernet TP kábel RJ45/RJ45

    A TP kábel előre összeszerelve 2 db RJ45 csatlakozóval, hossza 2 m, amely lehetővé teszi a SIMATIC NETCablesRJ45 interfésszel rendelkező végberendezések egyszerű csatlakoztatását az ipari Ethernet FastConnect kábelrendszerhez.

    Műszaki részletek:

    • Hossz: 2 m
    • Csatlakozók: 2 db RJ45
    • Átviteli sebesség: 10/100 Mbps
    • Szilikonmentes, autóipari felhasználásra alkalmas
    • Színkódolt RJ45 csatlakozók a keresztezett és nem keresztezett vonalak megkülönböztetésére

    Vásárlói előnyök:

    • Gyors és hibamentes üzembe helyezés az előre összeszerelt, gyárilag tesztelt patch kábeleknek köszönhetően
    • Egyszerű kábelfektetés a kis kábelátmérőnek köszönhetően