SIEMENS - PLC SIMATIC NET RJ45/RJ45 CSATLAKOZÓ KÁBEL 6m GT80967 - 6XV1850-2GH60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Erek száma - 4
Vezetékátmérő - 0.48 mm
Sodort erek - párok
Árnyékolás a sodrat felett - fonat
Sodrott elemek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169401647
Sonepar cikkszám
GT80967
Gyártói cikkszám
6XV1850-2GH60
Gyártói típuskód
6XV1850-2GH60
Erek száma:
4
Vezetékátmérő:
0.48 mm
Sodort erek:
párok
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Sodrott elemek száma:
2
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
7
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fólia
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
zöld
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
42 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
42 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
42 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
- Hossz: 6 m
- Csatlakozók: 2 db RJ45
- Átviteli sebesség: 10/100 Mbps
- Szilikonmentes, autóipari felhasználásra alkalmas
- Színkódolt RJ45 csatlakozók a keresztezett és nem keresztezett vonalak megkülönböztetésére
- Gyors és hibamentes üzembe helyezés az előre összeszerelt, gyárilag tesztelt patch kábeleknek köszönhetően
- Egyszerű kábelfektetés a kis kábelátmérőnek köszönhetően
Ipari Ethernet TP kábel RJ45/RJ45
A TP kábel előre összeszerelve 2 db RJ45 csatlakozóval, hossza 6 m, amely lehetővé teszi a SIMATIC NETCablesRJ45 interfésszel rendelkező végberendezések egyszerű csatlakoztatását az ipari Ethernet FastConnect kábelrendszerhez.