SIEMENS - PLC Simatic RF kábel M12 SN074242 - 6GT2891-4JH20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 6
Vezeték névleges keresztmetszet - -99999 mm2
Vezetékátmérő - -99999 mm
Sodort erek - nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169669252
Sonepar cikkszám
SN074242
Gyártói cikkszám
6GT2891-4JH20
Gyártói típuskód
6GT2891-4JH20
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
6
Vezeték névleges keresztmetszet:
-99999 mm2
Vezetékátmérő:
-99999 mm
Sodort erek:
nem
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Kategória:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
fekete
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Külső átmérő (megközelítőleg):
5.4 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
43 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
43 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
43 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
NVP-érték:
-99999 %