SIEMENS - PLC simatic RF200 olvasó IP67 SN074241 - 6GT2821-1AC10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 13.56-13.56 MHz
Rádióprotokoll - ISO 18000-3
Max. hatótáv - 20 mm
Max. átviteli mérték, olvasott - 26.5 kBit/s
Max. átviteli mérték, írt - 26.5 kBit/s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948566954
Sonepar cikkszám
SN074241
Gyártói cikkszám
6GT2821-1AC10
Gyártói típuskód
6GT2821-1AC10
Frekvencia:
13.56-13.56 MHz
Rádióprotokoll:
ISO 18000-3
Max. hatótáv:
20 mm
Max. átviteli mérték, olvasott:
26.5 kBit/s
Max. átviteli mérték, írt:
26.5 kBit/s
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Ház anyaga:
sárgaréz
Magasság:
83 mm
Átmérő:
18 mm
Védettség (IP):
IP67
- RS422 interfész (3964R)
- IP67 védelem
- Üzemhőmérséklet: -25 - +70 °C
- Méretek: M18x 71mm
- Integrált antenna
- Robusztus, hegesztett ház
- Nyitott ISO 15693 szabvány
- Csatlakozási lehetőségek különböző gyártók buszrendszereihez
- Egyszerűsített tervezés és üzembe helyezés
- Diagnosztika integrált hibaüzeneten keresztül
- Zökkenőmentes integráció a TIA rendszerbe
- Rugalmas alkalmazás alacsony és közepes teljesítménytartományban
- Alkalmas különböző ipari alkalmazásokhoz, mint például gyártási logisztika és intralogisztika
Simatic RF200 olvasó RF210R
A SIMATIC RF210R egy kompakt HF olvasó, amely különösen alkalmas egyszerű azonosítási feladatokra kis összeszerelő sorokon.