SIEMENS - PLC simatic RF200 olvasó IP67 SN120471 - 6GT2821-1AC32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 13.56-13.56 MHz
Rádióprotokoll - ISO 18000-3
Max. hatótáv - 20 mm
Max. átviteli mérték, olvasott - 26.5 kBit/s
Max. átviteli mérték, írt - 26.5 kBit/s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120471
Gyártói cikkszám
6GT2821-1AC32
Gyártói típuskód
6GT2821-1AC32
Frekvencia:
13.56-13.56 MHz
Rádióprotokoll:
ISO 18000-3
Max. hatótáv:
20 mm
Max. átviteli mérték, olvasott:
26.5 kBit/s
Max. átviteli mérték, írt:
26.5 kBit/s
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Ház anyaga:
sárgaréz
Magasság:
83 mm
Átmérő:
18 mm
Védettség (IP):
IP67
- IO-Link interfész
- IP67 védelem
- Működési hőmérséklet: -25 - +70 °C
- Dimenzió: M18x 83 mm
- Beépített antenna
- 8 Byte IO
- 38,4 Kbit/s adatátviteli sebesség
- Robusztus, hegesztett ház
- Szabványos IO-Link interfész
- Rendszerszintű buszcsatlakozás PROFIBUS-on és PROFINET-en
- Integrált hibaüzenet diagnosztika
- Nyitott ISO 15693 szabvány
- Könnyű integráció a TIA rendszerbe
- Egyszerűsített tervezés és üzembe helyezés
- Könnyű diagnosztika és karbantartás
- Rendkívül egyszerű implementáció programozási munka nélkül
- Széleskörű csatlakozási lehetőségek különböző gyártók buszrendszereihez
SIMATIC RF200 olvasó RF210R
A SIMATIC RF200 olvasó RF210R IO-Link interfésszel rendelkezik, amely ideális egyszerű azonosítási feladatokhoz kis szerelősorokon.