SIEMENS - PLC simatic RF200 olvasó IP67 SN130479 - 6GT2821-6AC10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 13.56-13.56 MHz
Rádióprotokoll - ISO 18000-3
Max. hatótáv - 135 mm
Max. átviteli mérték, olvasott - 26.5 kBit/s
Max. átviteli mérték, írt - 26.5 kBit/s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948566978
Sonepar cikkszám
SN130479
Gyártói cikkszám
6GT2821-6AC10
Gyártói típuskód
6GT2821-6AC10
Frekvencia:
13.56-13.56 MHz
Rádióprotokoll:
ISO 18000-3
Max. hatótáv:
135 mm
Max. átviteli mérték, olvasott:
26.5 kBit/s
Max. átviteli mérték, írt:
26.5 kBit/s
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
75 mm
Magasság:
41 mm
Mélység:
75 mm
Védettség (IP):
IP67
SIMATIC RF200 olvasó RF260R; RS422 interfész (3964R); IP67, -25 - +70 °C; 75x75x40 mm; integrált antennával. SIMATIC RFRF260R olvasó Kompakt HF olvasó, kifejezetten intralogisztikai azonosítási feladatokra alkalmas. Jellemző alkalmazási területek: Összesz