SIEMENS - PLC simatic RF200 olvasó SN153913 - 6GT2821-5BC32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 13.56-13.56 MHz
Max. hatótáv - 60 mm
Csatlakozás külső antenna számára - Igen
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047618080150
Sonepar cikkszám
SN153913
Gyártói cikkszám
6GT2821-5BC32
Gyártói típuskód
6GT2821-5BC32
Frekvencia:
13.56-13.56 MHz
Max. hatótáv:
60 mm
Csatlakozás külső antenna számára:
Igen
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
50 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
50 mm
Védettség (IP):
IP65
SIMATIC RF200 Reader RF250R IO-Link interfész V1.1; IP65, -25 - +70 °C, 50x 50x 30 mm, antenna nélkül üzemeltethető: ANT 1, 3, 3NO, 8, 12, 18, 30; 32 bájtos IO; 230 Kbit/s SIMATIC RFRF250R olvasó IO-LinkCompact HF olvasó, különösen alkalmas az azonosítási