SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1200 analóg bem mod SN000967 - 6ES7231-5ND32-0XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 4
Analóg kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
6940408102088
Sonepar cikkszám
SN000967
Gyártói cikkszám
6ES7231-5ND32-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7231-5ND32-0XB0
Analóg bemenetek száma:
4
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
15 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
45 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm
- Modul típusa: SM 1231
- Analóg bemenetek: 4 AI
- Feszültség tartomány: +/-10 V, +/-5 V, +/-2,5 V, +/-1,25 V
- Áram tartomány: 0-20 mA/4-20 mA
- Felbontás: 15 bit + előjel bit
- Kompatibilitás: SIMATIC S7-1200 (kivéve a CPU 1211C)
- Széleskörű bővítési lehetőségek a digitális és analóg bemeneti, kimeneti és hibrid modulok révén.
- Hibamentes változatok elérhetősége a megbízhatóság érdekében.
- Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben.
- Maximalizálja a hardverráfordítások kihasználását.
Simatic S7-1200
A SIMATIC S7-1200 analóg bemenet modul lehetővé teszi a széleskörű jelbeállításokat a kommunikációs lehetőségek széles skálájának köszönhetően.