SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1200 analóg bem mod SN015985 - 6ES7231-5PD32-0XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 4
Analóg kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
6940408101876
Sonepar cikkszám
SN015985
Gyártói cikkszám
6ES7231-5PD32-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7231-5PD32-0XB0
Analóg bemenetek száma:
4
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Nem
Bemenet, ellenállás:
Igen
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
15 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Igen
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Analóg kimenetek felbontása:
0 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
45 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm
- 4xAI RTD modul
- Digitális és analóg bemeneti, kimeneti és hibrid modulok
- Hibamentes változatok elérhetősége
- Kompatibilis a SIMATIC S7-1200 konfigurációval (kivéve a CPU 1211C-t)
- Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben
- Maximalizálja a hardverráfordítások kihasználását
- Testreszabható konfigurációs lehetőségek
Simatic S7-1200, analóg bemenet, SM 1231 RTD, 4xAI RTD modul
A SIMATIC S7-1200 Basic Controller rugalmas a kommunikációs lehetőségek széles skálájának köszönhetően.