Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT SN000364 - 6ES7231-4HF32-0XB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT SN000364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 8

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Nem

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

43 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

6940408102040

Sonepar cikkszám

SN000364

Gyártói cikkszám

6ES7231-4HF32-0XB0

Gyártói típuskód

6ES7231-4HF32-0XB0

Analóg bemenetek száma:

8

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Bemenet, áram:

Igen

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Igen

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

12 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Nem

Analóg kimenetek felbontása:

0 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

45 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

75 mm

    Simatic S7-1200

    A SIMATIC S7-1200 analóg bemeneti modulok széleskörű konfigurációs lehetőségeket kínálnak a kommunikációs vezérlők integrálásához.

    Technikai részletek:

    • Modul típusa: SM 1231
    • Analóg bemenetek száma: 8 AI
    • Bemeneti feszültség: +/-10 V, +/-5 V, +/-2,5 V vagy 0-20 mA/4-20 mA
    • Felbontás: 12 bit + jel vagy 13 bit ADC
    • Kompatibilitás: SIMATIC S7-1200 (kivéve a CPU 1211C)

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas bővítési lehetőségek a digitális és analóg bemeneti, kimeneti és hibrid modulok révén.
    • Hibamentes változatok elérhetősége a megbízhatóság növelése érdekében.
    • Takarékos helykihasználás a kapcsolószekrényben a modulok sokfélesége miatt.
    • Optimalizált hardverráfordítás a testreszabható konfigurációk révén.