SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1200 CPU 1217C SN000356 - 6ES7217-1AG40-0XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális kimenetek száma - 10
Relékimenetek száma - 0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
143 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515082033
Sonepar cikkszám
SN000356
Gyártói cikkszám
6ES7217-1AG40-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7217-1AG40-0XB0
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális kimenetek száma:
10
Relékimenetek száma:
0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális bemenetek száma:
14
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Redundanciaképesség:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Kivitel:
kompakt
Tároló/memória mérete:
250 kByte
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):
0.08 ms
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Időkapcsoló órák max. száma:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Igen
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Tároló/memóriafajta:
RAM
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Program-tároló bővítése lehetséges:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
EtherCAT protokollt támogatja:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
150 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm
- Kompakt CPU, DC/DC/DC
- 2 PROFINET port
- I/O: 10 DI 24 V DC; 4 DI RS-422/485; 6 DO 24 V DC; 0,5 A; 4 DO RS-422/485; 2 AI 0-10 V DC; 2 AO 0-20 mA
- Tápegység: DC 20,4-28,8 V DC
- Programmemória: 250 KB
- Bővíthető memóriakártyával
- Hálózati lehetőségek integrált funkciókkal (PROFINET, Modbus stb.) és kiegészítő modulokkal (IO-Link, AS-i stb.)
- Rugalmas kommunikációs lehetőségek és egyszerű csatlakozás HMI-eszközökhöz az integrált Ethernet interfészen.
- Moduláris felépítés, amely helyet takarít meg a vezérlőszekrényben.
- Alacsonyabb konfigurációs költségek és gyorsabb üzembe helyezés a TIA Portal szoftver integrációjának köszönhetően.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek, amelyek a csomagológépektől a nagyobb vezérlőrendszerekig terjednek.
Simatic S7-1200, CPU 1217C
A SIMATIC S7-1200 Basic Controller rugalmas megoldást kínál automatizálási feladatokhoz közepes és alacsony teljesítmény-tartományban.