SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1200 SM 1226 4 DO kimeneti modul SN022281 - 6ES7226-6DA32-0XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 4
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515082873
Sonepar cikkszám
SN022281
Gyártói cikkszám
6ES7226-6DA32-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7226-6DA32-0XB0
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
4
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Kimeneti áram:
2 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
3
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
70 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm
- Digitális kimenet: 4x 24 V DC 2A
- PROFIsafe támogatás
- Teljes szélesség: 70 mm
- PL E (ISO 13849-1) / SIL3 (IEC 61508) megfelelőség
- Kompatibilis a SIMATIC S7-1200 alapszintű vezérlőmodulokkal (kivéve a CPU 1211C)
- Rugalmas bővítési lehetőségek digitális és analóg bemeneti, kimeneti és hibrid modulokkal
- Hibamentes változatok elérhetősége
- Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben
- Maximalizálja a hardverráfordítások kihasználását
Simatic S7-1200
A SIMATIC S7-1200 digitális kimenet SM 1226 modulja széleskörű F kommunikációs lehetőségeket kínál a vezérlőmodulokhoz való csatlakoztatás érdekében.