SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 analóg be/kimenet SN018574 - 6ES7534-7QE00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 4
Analóg kimenetek száma - 2
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
39 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623403326
Sonepar cikkszám
SN018574
Gyártói cikkszám
6ES7534-7QE00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7534-7QE00-0AB0
Analóg bemenetek száma:
4
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Igen
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
16 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Igen
Kimenet, áram:
Igen
Bemenet, hőelem:
Igen
Kimenet, feszültség:
Igen
Analóg kimenetek felbontása:
16 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
25 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- 4 csatorna 4-es csoportokban
- Hardveres megszakítások
- Diagnosztika AQ 2x U/I ST
- 2 csatorna 2-es csoportokban
- Helyettesítő érték
- Közös üzemmódú feszültség kb. 10 V 16 bites
- Pontosság 0,3%
- Szállítás, beleértve a tolós elülső csatlakozót, a betápláló elemet, az árnyékoló tartót és az árnyékoló terminált
- Lehetővé teszi a legrövidebb buszciklus-időt és a leggyorsabb válaszidőt még nagy adatmennyiség esetén is
- Könnyen telepíthető, beköthető és üzembe helyezhető elosztott I/O rendszer
- Skálázható kialakítás, amely pontosan a helyszíni követelményekhez igazítható
- Széles választékú jelmodulok biztosítják a skálázható konfigurációt
- Univerzális alkalmazhatóság digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok révén
Simatic S7-1500 Analóg bemeneti/kimeneti modul AI 4x U/I/R/RTD/TC ST
A SIMATIC S7-1500 analóg bemeneti/kimeneti modul lehetővé teszi a gyors és pontos analóg jelek feldolgozását különböző alkalmazásokhoz.