Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 digit be/kimenet SN004251 - 6ES7523-1BL00-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 digit be/kimenet SN004251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 16

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047623402312

Sonepar cikkszám

SN004251

Gyártói cikkszám

6ES7523-1BL00-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7523-1BL00-0AA0

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

16

Digitális kimenetek száma:

16

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

2.7 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

-30-30 V

Kimeneti áram:

0.5 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-28.8 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

1.2-4.8 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

25 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

    Simatic S7-1500 digitális bemeneti/kimeneti modul

    A SIMATIC S7-1500 digitális bemeneti/kimeneti modul egy univerzális I/O rendszer, amely lehetővé teszi a gyors és megbízható adatfeldolgozást.

    Műszaki részletek:

    • 16 csatorna 16-os csoportokban
    • Bemeneti késleltetés típusa: 3,2 ms 3. típusú bemenet (IEC 61131)
    • DQ16XDC 24V/0.5A BA; 16 csatorna 8-as csoportokban
    • 4 A csoportonként
    • Támogatja az EN IEC 62061:2021 szabvány szerinti SIL2-t
    • Támogatja az EN ISO 13849-1:2015 szerinti 2. kategória / PL c terheléscsoportok biztonsági célú leállítását
    • IP20-as I/O rendszer
    • Skálázható konfiguráció a jelmodulok széles választékával

    Ügyfél előnyök:

    • Lehetővé teszi a legrövidebb buszciklus-időt és a leggyorsabb válaszidőt nagy adatmennyiség esetén
    • Könnyen telepíthető, beköthető és üzembe helyezhető
    • Méretezhető kialakítás, amely pontosan a helyszíni követelményekhez igazítható
    • Számos digitális és analóg bemeneti és kimeneti modul áll rendelkezésre, biztosítva a rendszer univerzális alkalmazhatóságát