Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 Digital Input DI16 SN003364 - 6ES7521-1BH10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 Digital Input DI16 SN003364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 16

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047623402497

Sonepar cikkszám

SN003364

Gyártói cikkszám

6ES7521-1BH10-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7521-1BH10-0AA0

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

16

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

nincs

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

2.7 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

-30-30 V

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

3-4 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

25 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

    Simatic S7-1500 Digitális bemeneti modul

    A SIMATIC S7-1500 digitális bemeneti modul lehetővé teszi a gyors és megbízható bemeneti jelek feldolgozását egy moduláris és méretezhető I/O rendszer keretein belül.

    Műszaki részletek:

    • Digitális bemeneti modul, DI 16x24 V DC BA
    • 16 csatorna 16-os csoportokban
    • Bemeneti késleltetés típusa: 3,2 ms
    • 3-as bemeneti típus (IEC 61131)
    • Szállítás inkl. elülső csatlakozó Push-in
    • IP20-as I/O rendszer univerzális használatra
    • Legrövidebb buszciklus-idő és leggyorsabb válaszidő
    • Könnyen telepíthető, beköthető és üzembe helyezhető
    • Skálázható kialakítás a helyszíni követelményekhez
    • Széles választék a jelmodulokból

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas alkalmazás különböző ipari környezetekben
    • Gyors reakcióidő nagy adatmennyiség esetén
    • Egyszerű telepítés és üzembe helyezés
    • Skálázható konfiguráció a specifikus igényekhez
    • Univerzális alkalmazhatóság a digitális és analóg modulok széles választékának köszönhetően