Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 Digital Input module DI16 SN009251 - 6ES7521-1BH00-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 Digital Input module DI16 SN009251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 16

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4025515080138

Sonepar cikkszám

SN009251

Gyártói cikkszám

6ES7521-1BH00-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7521-1BH00-0AB0

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

16

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

nincs

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

2.5 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

-30-30 V

Kimeneti áram:

0 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.05-20 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

35 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

    Simatic S7-1500

    A SIMATIC S7-1500 digitális bemeneti modul 16 csatornát kínál, amelyek közül 2 bemenet számlálóként használható, lehetővé téve a gyors és megbízható adatfeldolgozást.

    Technikai részletek:

    • Digitális bemeneti modul DI 16x24 V DC HF
    • 16 csatorna 16-os csoportokban
    • 2 bemenet számlálóként használható
    • Bemeneti késleltetés: 0,05...20 ms
    • 3. bemeneti típus (IEC 61131)
    • Diagnosztika
    • Hardveres megszakítások
    • Külön rendelhető elülső csatlakozó (csavaros kapcsok vagy tolókapcsok)

    Vásárlói előnyök:

    • Lehetővé teszi a legrövidebb buszciklus-időt és a leggyorsabb válaszidőt nagy adatmennyiség esetén
    • Könnyen telepíthető, beköthető és üzembe helyezhető elosztott I/O rendszer
    • Skálázható kialakítás a helyszíni követelményekhez igazítva
    • Széles választék a jelmodulokból, biztosítva a rendszer univerzális alkalmazhatóságát