Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 Digital Input module DI32 SN007769 - 6ES7521-1BL10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 Digital Input module DI32 SN007769

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 32

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047623402527

Sonepar cikkszám

SN007769

Gyártói cikkszám

6ES7521-1BL10-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7521-1BL10-0AA0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

32

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

nincs

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

2.7 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

-30-30 V

Kimeneti áram:

0 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

3-4 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

25 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

    Simatic S7-1500 Digitális bemeneti modul, DI 32x24 V DC BA

    A SIMATIC S7-1500 digitális bemeneti modul lehetővé teszi a gyors és megbízható adatfeldolgozást 32 csatornán keresztül, ideális ipari alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • 32 csatorna 16-os csoportokban
    • Bemeneti késleltetés típusa: 3,2 ms
    • 3. bemeneti típus (IEC 61131)
    • Elülső csatlakozó: Push-in
    • IP20-as I/O rendszer
    • Moduláris és méretezhető kialakítás

    Ügyfél előnyök:

    • Legrövidebb buszciklus-idő és leggyorsabb válaszidő nagy adatmennyiség esetén
    • Könnyű telepítés, bekötés és üzembe helyezés
    • Skálázható kialakítás a helyszíni követelményekhez igazítva
    • Széles választék digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulokból
    • Univerzális alkalmazhatóság a különböző ipari környezetekben