Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 Digital Output SN009254 - 6ES7522-1BH00-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 Digital Output SN009254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális kimenet fajtája - tranzisztor

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN009254

Gyártói cikkszám

6ES7522-1BH00-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7522-1BH00-0AB0

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

16

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Kimeneti áram:

0.5 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

Redundanciaképesség:

Igen

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.1-0.5 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

35 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; PLC SIMATIC S7-1500 Digital Output