Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 Digital Output SN018469 - 6ES7522-1BL10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 Digital Output SN018469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 32

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047623402503

Sonepar cikkszám

SN018469

Gyártói cikkszám

6ES7522-1BL10-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7522-1BL10-0AA0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

32

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Kimeneti áram:

0.5 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-28.8 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

Redundanciaképesség:

Igen

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.1-0.5 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

25 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

    Simatic S7-1500

    A SIMATIC S7-1500 digitális kimeneti modul, DQ32xDC 24V/0,5A BA, 32 csatornával és biztonsági célú leállítással rendelkezik, amely támogatja az EN IEC 62061:2021 és az EN ISO 13849-1:2015 szabványokat.

    Műszaki részletek:

    • Digitális kimeneti modul, DQ32xDC 24V/0,5A BA
    • 32 csatorna 8-as csoportokban, csoportonként 4 A
    • Támogatja az EN IEC 62061:2021 szerinti SIL2 és az EN ISO 13849-1:2015 szerinti 3. / PL d kategóriájú terheléscsoportok biztonsági célú leállítását
    • Elülső csatlakozós push-in SIMATIC ET 200MP
    • IP20-as univerzális használatra
    • Legrövidebb buszciklus-idő és leggyorsabb válaszidő nagy adatmennyiség esetén
    • Skálázható kialakítás a helyszíni követelményekhez igazítva
    • Széles választékú jelmodulok

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű telepítés, bekötés és üzembe helyezés
    • Rugalmas és skálázható konfiguráció
    • Univerzális alkalmazhatóság digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulokkal
    • Optimális teljesítmény nagy adatmennyiség esetén