SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 Digital Output SN019069 - 6ES7522-1BH10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 16
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623402510
Sonepar cikkszám
SN019069
Gyártói cikkszám
6ES7522-1BH10-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7522-1BH10-0AA0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
16
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
10 mA
Kimeneti áram:
0.5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Igen
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.1-0.5 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
25 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- Digitális kimeneti modul, DQ16xDC 24V/0,5A BA
- 16 csatorna 8-as csoportokban, csoportonként 4 A
- Támogatja az EN IEC 62061:2021 szerinti SIL2 és az EN ISO 13849-1:2015 szerinti 3. / PL d kategóriájú terheléscsoportok biztonsági célú leállítását
- Elülső csatlakozós push-in SIMATIC ET 200MP
- IP20-as univerzális használatra
- Legrövidebb buszciklus-idő és leggyorsabb válaszidő nagy adatmennyiség esetén
- Skálázható kialakítás a helyszíni követelményekhez igazítva
- Széles választékú jelmodulok
- Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok elérhetősége
- Egyszerű telepítés, bekötés és üzembe helyezés a disztribúciós I/O rendszernek köszönhetően
- Rugalmasság a rendszer konfigurálásában a skálázható kialakítás révén
- Univerzális alkalmazhatóság a különböző ipari igények kielégítésére
Simatic S7-1500
A SIMATIC S7-1500 digitális kimeneti modul, DQ16xDC 24V/0,5A BA, 16 csatornával és biztonsági célú leállítással rendelkezik, amely támogatja az EN IEC 62061:2021 és az EN ISO 13849-1:2015 szabványokat.