Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 előlapi csatlakozó SN126495 - 6ES7922-5BC50-0HB0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2.5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 40

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126495

Gyártói cikkszám

6ES7922-5BC50-0HB0

Gyártói típuskód

6ES7922-5BC50-0HB0

Hosszúság:

2.5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

40

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

csavaros csatlakozás

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Elülső csatlakozó SIMATIC S7-1500-hoz 40 pólusú (6ES7592-1AM00-0XB0) 20 egyeres 0,5 mm2 (1-20) Értípus H05Z-K (halogénmentes) Csavaros kivitel, Hossz = 2,5 m Előre szerelt elülső vezeték nélküli, 40 pólusú halogén vezeték nélküli 2 pólusú 0,5 m2 keresztme