SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 profilsín L=160mm SN003360 - 6ES7590-1AB60-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - alumínium
Hosszúság - 160 mm
Felület - egyéb
Magasság - 155 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515079385
Sonepar cikkszám
SN003360
Gyártói cikkszám
6ES7590-1AB60-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7590-1AB60-0AA0
Kivitel:
egyéb
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
160 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
155 mm
Furatok középtávolsága:
140 mm
Anyagvastagság:
3 mm
- Szerelősín hossza: 160 mm (kb. 6,3 hüvelyk)
- Integrált DIN-sín a mellékes elemek felszereléséhez
- Földelőcsavar a megfelelő földelési csatlakozáshoz
- Különböző hosszúságban kapható
- Lehetővé teszi a közvetlen kapcsolószekrénybe történő beépítést vagy egyedi hosszra vágást
- Egyszerű telepítés a különböző elemek számára
- Rugalmasság a hosszúságok kiválasztásában
- Biztonságos földelési lehetőségek
- Optimális megoldás kapcsolószekrényekhez
Simatic S7-1500
A SIMATIC S7-1500 egy sokoldalú szerelősín, amely lehetővé teszi a különböző elemek, például sorkapcsok és relék egyszerű felszerelését.