Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 profilsín L=2000mm SN007767 - 6ES7590-1BC00-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 profilsín L=2000mm SN007767

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - alumínium

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - egyéb

  • Magasság - 155 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515079354

Sonepar cikkszám

SN007767

Gyártói cikkszám

6ES7590-1BC00-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7590-1BC00-0AA0

Kivitel:

egyéb

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

egyéb

Magasság:

155 mm

Anyagvastagság:

3 mm

    Simatic S7-1500

    A SIMATIC S7-1500 egy 2000 mm hosszú szerelősín, amely lehetővé teszi a különböző mellékes szerelvények, például sorkapcsok és relék rögzítését.

    Technikai részletek:

    • Hossz: 2000 mm (kb. 78,7 hüvelyk)
    • Földelőcsavar nélkül
    • Integrált DIN-sín
    • 20 darab DIC-sín külön-külön rendelhető
    • Lehetővé teszi a közvetlen beépítést a kapcsolószekrénybe vagy egyedi hosszokra vágást

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző hosszúságok miatt
    • Egyszerű rögzítés a mellékes szerelvényekhez
    • Könnyű hozzáférés a földelési csatlakozásokhoz a megfelelő földelési kapcsok használatával