Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 profilsín L=245mm SN008726 - 6ES7590-1AC40-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 profilsín L=245mm SN008726

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 245 mm

  • Magasság - 155 mm

  • Furatok középtávolsága - 225 mm

  • Anyagvastagság - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047623404767

Sonepar cikkszám

SN008726

Gyártói cikkszám

6ES7590-1AC40-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7590-1AC40-0AA0

Hosszúság:

245 mm

Magasság:

155 mm

Furatok középtávolsága:

225 mm

Anyagvastagság:

3 mm

    Simatic S7-1500

    A SIMATIC S7-1500 egy sokoldalú szerelősín, amely lehetővé teszi a különböző elemek, például sorkapcsok és relék egyszerű felszerelését.

    Technikai részletek:

    • Szerelősín hossza: 245 mm (kb. 9,6 hüvelyk)
    • Integrált DIN-sín a mellékes elemek felszereléséhez
    • Földelőcsavar a megfelelő földelési csatlakozáshoz
    • Különböző hosszúságú DIN sínek elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés a DIN sínek segítségével
    • Rugalmasság az egyedi hosszra vágás lehetőségével
    • Biztonságos földelési lehetőségek a megfelelő földelési kapcsok használatával