SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 profilsín L=482mm SN009256 - 6ES7590-1AE80-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - alumínium
Hosszúság - 482 mm
Felület - egyéb
Magasság - 155 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515079361
Sonepar cikkszám
SN009256
Gyártói cikkszám
6ES7590-1AE80-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7590-1AE80-0AA0
Kivitel:
egyéb
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
482 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
155 mm
Furatok középtávolsága:
466 mm
Anyagvastagság:
3 mm
- Szerelősín hossza: 482,6 mm (kb. 19 hüvelyk)
- Integrált DIN-sín a mellékes elemek felszereléséhez
- Földelőcsavar a megfelelő földelési csatlakozáshoz
- Különböző hosszúságú DIN sínek elérhetők
- Egyszerű telepítés a kapcsolószekrénybe
- Rugalmasság az egyedi hosszra vágás lehetősége miatt
- Biztonságos földelési lehetőségek a megbízható működés érdekében
Simatic S7-1500
A SIMATIC S7-1500 egy moduláris szerelősín, amely lehetővé teszi a különböző elemek, például sorkapcsok és relék egyszerű felszerelését.