Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 profilsín L=830mm SN017096 - 6ES7590-1AJ30-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 profilsín L=830mm SN017096

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - alumínium

  • Hosszúság - 830 mm

  • Felület - egyéb

  • Magasság - 155 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515079392

Sonepar cikkszám

SN017096

Gyártói cikkszám

6ES7590-1AJ30-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7590-1AJ30-0AA0

Kivitel:

egyéb

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

830 mm

Felület:

egyéb

Magasság:

155 mm

Furatok középtávolsága:

800 mm

Anyagvastagság:

3 mm

    Simatic S7-1500

    A SIMATIC S7-1500 egy 830 mm hosszú szerelősín, amely lehetővé teszi a különböző mellékes elemek, például sorkapcsok, automatikus megszakítók és relék felszerelését.

    Technikai részletek:

    • Hossz: 830 mm (kb. 32,7 hüvelyk)
    • Integrált DIN-sín a mellékes elemek felszereléséhez
    • Elérhető különböző hosszúságokban
    • Lehetőség egyedi hosszra vágásra
    • Megfelelő földelési csatlakozáshoz szükséges földelési kapcsok használata

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű telepítés a DIN-sín rendszernek köszönhetően
    • Rugalmasság a különböző hosszúságok és egyedi vágási lehetőségek révén
    • Biztonságos földelési lehetőségek a megfelelő csatlakozók használatával