SIEMENS - PLC SIMATIC S7-200 PC/PPI kábel GT23435 - 6ES7901-3CB30-0XA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23435
Gyártói cikkszám
6ES7901-3CB30-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7901-3CB30-0XA0
Hosszúság:
5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; PLC SIMATIC S7-200 PC/PPI kábel