Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 analóg bem mod 2AI /thermo/ GT23735 - 6ES7331-7KB02-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 analóg bem mod 2AI /thermo/ GT23735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 2

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Igen

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

86 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515066781

Sonepar cikkszám

GT23735

Gyártói cikkszám

6ES7331-7KB02-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7331-7KB02-0AB0

Analóg bemenetek száma:

2

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Bemenet, áram:

Igen

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Igen

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

15 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Igen

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Igen

Kimenet, feszültség:

Nem

Analóg kimenetek felbontása:

15 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

40 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

    Simatic S7-300, SM 331 analóg bemenet

    A SIMATIC S7-300, SM 331 analóg bemenet modul célja a különböző analóg jelek, mint például hőmérséklet és ellenállás, pontos mérése és feldolgozása.

    Technikai részletek:

    • 2 AI bemenet
    • Felbontás: 9/12/14 bit
    • Kompatibilis U/I/hőelem/ellenállás jelekhez
    • Riasztó és diagnosztikai funkciók
    • 1x 20 pólusú csatlakozó
    • Aktív hátlap busszal történő eltávolítása/behelyezése
    • Moduláris / IP0 vezérlőrendszer
    • Univerzálisan használható IP0 bin
    • Maximálisan 12 IO modul beillesztése
    • ET 200M interfész modul PROFINET vagy PROFIBUS
    • Támogatja a HART segédváltozókkal rendelkező modulokat
    • FastConnect gyorscsatlakozási technológia

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerűsített logisztika és pótalkatrészek raktározása a szabványos moduloknak köszönhetően
    • Rugalmas alkalmazás lehetőségek a szabványos és biztonsági alkalmazásokhoz
    • Hatékony és gyors vezetékezés a FastConnect technológiával
    • Széleskörű támogatás a többcsatornás jelmodulok számára
    • Kompatibilitás a különböző analóg jelekhez, növelve a rendszer rugalmasságát