SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 analóg bem mod 8AI GT19019 - 6ES7331-7KF02-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 8
Analóg kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
86 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515066835
Sonepar cikkszám
GT19019
Gyártói cikkszám
6ES7331-7KF02-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7331-7KF02-0AB0
Analóg bemenetek száma:
8
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Igen
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
15 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Igen
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, hőelem:
Igen
Kimenet, feszültség:
Nem
Analóg kimenetek felbontása:
15 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
40 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
117 mm
- Leválasztott, 8 AI
- Felbontás: 9/12/14 bit
- Jelforrások: U/I/hőelem/ellenállás
- Riasztás és diagnosztika
- 1x 20 pólus Ki-/behelyezés aktív hátlap busszal
- Modulárisan alkalmazható SIMATIC ET 200M IP0 vezérlő
- Akár 12 IO modul beillesztése minden állomásba
- PROFINET vagy PROFIBUS ET 200M interfészmodul
- FastConnect gyorscsatlakozási technológia
- Egyszerű logisztika és pótalkatrészek raktározása a szabványos modulok révén
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a biztonsági alkalmazásokat is
- Támogatja a kiterjesztett felhasználói adatokat, például a HART segédváltozókat
- Gyors és egyszerű vezetékezés a csupaszolás nélküli megoldásokkal
Simatic S7-300, SM 331 analóg bemenet
A SIMATIC S7-300, SM 331 analóg bemenet egy moduláris I/O megoldás, amely lehetővé teszi a különböző analóg jelek, például hőmérséklet és ellenállás, pontos mérését és feldolgozását.