Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 analóg bem mod GT72437 - 6ES7331-7PF01-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 analóg bem mod GT72437

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 8

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Igen

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

86 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515071549

Sonepar cikkszám

GT72437

Gyártói cikkszám

6ES7331-7PF01-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7331-7PF01-0AB0

Analóg bemenetek száma:

8

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Nem

Bemenet, ellenállás:

Igen

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

16 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Igen

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Nem

Analóg kimenetek felbontása:

16 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

40 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

    Simatic S7-300, analóg bemenet SM 331

    A SIMATIC S7-300 analóg bemenet SM 331 egy moduláris és univerzálisan alkalmazható I/O rendszer, amely különböző érzékelők és jelmodulok csatlakoztatására szolgál.

    Technikai részletek:

    • 2/3/4 vezetékes, 8 AI
    • Ellenállás: Pt100/200/1000, NI100/120/200/500/1000
    • CU10, GOST 100/1000/1000/120/200/1000
    • GOST 16 bit, pol 50 ms (belső, 1x24 ms)
    • Akár 12 IO modul beilleszthető minden állomásba
    • FastConnect gyorscsatlakozási technológia

    Vásárlói előnyök:

    • Jelentősen leegyszerűsíti a logisztikát és a pótalkatrészek raktározását
    • Szabványos és biztonsági alkalmazásokhoz egyaránt használható
    • Támogatja a kiterjesztett felhasználói adatokat, például a HART segédváltozókat
    • Egyszerű vezetékezés csupaszolás nélkül a FastConnect technológiával