Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 analóg bem mod GT72438 - 6ES7331-7HF01-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 analóg bem mod GT72438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 8

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Igen

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

86 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515070979

Sonepar cikkszám

GT72438

Gyártói cikkszám

6ES7331-7HF01-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7331-7HF01-0AB0

Analóg bemenetek száma:

8

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Bemenet, áram:

Igen

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

14 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Nem

Analóg kimenetek felbontása:

14 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

40 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

117 mm

SIMATIC S7-300, analóg bemenet SM 331, leválasztott, 8 AI, felbontás 14 bit, 0,052 ms/csatorna áram, Feszültségriasztás, diagnosztika, 1x 20 pólusú, alkalmas izokron üzemmódra Javított buszciklus idő izokron módban SIMATIC ET 200M az IP moduláris rendszer