SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 analóg bem mod GT76202 - 6ES7331-7PF11-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 8
Analóg kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
86 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515072027
Sonepar cikkszám
GT76202
Gyártói cikkszám
6ES7331-7PF11-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7331-7PF11-0AB0
Analóg bemenetek száma:
8
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Nem
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
16 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, hőelem:
Igen
Kimenet, feszültség:
Nem
Analóg kimenetek felbontása:
0 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavar-/húzókengyeles (rugós)
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
40 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
120 mm