SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 CP340 komm CPU RS232C interfész GT19020 - 6ES7340-1AH02-0AE0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Optikai illesztőfelülettel - Nem
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
CAN protokollt támogatja - Nem
MODBUS protokollt támogatja - Nem
PROFINET IO protokoll támogatása - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515072546
Sonepar cikkszám
GT19020
Gyártói cikkszám
6ES7340-1AH02-0AE0
Gyártói típuskód
6ES7340-1AH02-0AE0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Átviteli ráta:
19.2 kBit/s
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Rádióstandard GPRS:
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
EtherCAT protokollt támogatja:
Nem
Redundanciaképesség:
Igen
Adatátvitel módja:
soros
Potenciálszétválasztással:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
40 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
120 mm
- Moduláris I/O rendszer IP20-as kapcsolószekrényhez
- Akár 12 IO modul beillesztése minden állomásba
- Szabványos és biztonsági alkalmazásokhoz egyaránt használható
- Legfeljebb 12 többcsatornás jelmodul támogatása
- HART segédváltozókkal rendelkező HART modulok támogatása
- FastConnect gyorscsatlakozási technológia a csupaszolás nélküli vezetékezéshez
- Jelentős logisztikai egyszerűsítés a szabványos modulok használatával
- Hatékony pótalkatrész raktározás
- Rugalmas konfigurációs lehetőségek a központi és elosztott rendszerekhez
- Könnyű telepítés és karbantartás a FastConnect technológia révén
Simatic S7-300, CP 340 Kommunikációs processzor RS232C interfésszel
A SIMATIC S7-300, CP 340 egy moduláris és univerzálisan alkalmazható I/O rendszer, amely lehetővé teszi a központi és elosztott konfigurációk használatát PROFINET vagy PROFIBUS interfészeken.