SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP SN092348 - 6ES7317-2EK14-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális kimenetek száma - 0
Relékimenetek száma - 0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515077794
Sonepar cikkszám
SN092348
Gyártói cikkszám
6ES7317-2EK14-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7317-2EK14-0AB0
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális kimenetek száma:
0
Relékimenetek száma:
0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Redundanciaképesség:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Kivitel:
modulokból álló
Tároló/memória mérete:
1024 kByte
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):
0.025 ms
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Igen
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Tároló/memóriafajta:
RAM
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Program-tároló bővítése lehetséges:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
EtherCAT protokollt támogatja:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
40 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
130 mm
- 1 MB munkamemória
- 1. interfész MPI/DP 12 Mbit/s
- 2. interfész Ethernet PROFINET
- 2 portos kapcsoló
- Micro Memóriakártya szükséges
- Helytakarékos és moduláris konfigurációk
- Széles választék a központi bővítésekhez és elosztott szerkezetekhez
- Alacsony költségű pótalkatrész tárolás
- Innovatív technológiák integrálása az automatizálási rendszerbe
- Optimalizált tervezés a gyors piaci változásokhoz
Simatic S7-300 CPU 317-2 PN/DP
A SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP egy erőteljes, kompakt és költséghatékony központi feldolgozó egység, amely moduláris konfigurációkat tesz lehetővé.