Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 CPU314C-2DP modul 24VDC 24DI/16DO GT79318 - 6ES7314-6CH04-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 CPU314C-2DP modul 24VDC 24DI/16DO GT79318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Relékimenetek száma - 0

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515079101

Sonepar cikkszám

GT79318

Gyártói cikkszám

6ES7314-6CH04-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7314-6CH04-0AB0

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Digitális kimenetek száma:

16

Relékimenetek száma:

0

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

Analóg kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek száma:

5

Digitális bemenetek száma:

24

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

2

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Redundanciaképesség:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Kivitel:

kompakt

Tároló/memória mérete:

192 kByte

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0.06 ms

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Tároló/memóriafajta:

RAM

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Program-tároló bővítése lehetséges:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

120 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

130 mm

    Simatic S7-300, CPU 314C-2 DP Kompakt CPU

    A SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP Kompakt CPU egy erőteljes, kompakt és költséghatékony vezérlő, amely moduláris konfigurációkat tesz lehetővé az automatizálási rendszerek számára.

    Technikai részletek:

    • 24 DI/16 DO
    • 4 AI, 2 AO, 1 Pt100
    • 4 nagysebességű számláló (60 kHz)
    • Integrált DP interfész
    • Integrált tápegység 24 V DC
    • Munkamemória 192 KB
    • Elülső csatlakozó (2x 40 pólusú)
    • Micro memóriakártya szükséges

    Vásárlói előnyök:

    • Helytakarékos és moduláris konfigurációk
    • Széles választék a központi bővítésekhez vagy elosztott szerkezetekhez
    • Alacsony költségű pótalkatrészek tárolása
    • Innovatív technológiák integrálása a jövőbiztos automatizálási rendszerbe
    • Optimalizált tervezés a gyors piaci változásokra és költségnyomásra
    • Termékek elérhetősége 2023-ig, további tíz év alkatrészként