Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 csatlakozó 64pin 1m GT80968 - 6ES7392-4BB00-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 csatlakozó 64pin 1m GT80968

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1 m

  • Funkció - SPS-bővítés

  • Analóg jelekhez alkalmas - Igen

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

  • Digitális jelekhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515074908

Sonepar cikkszám

GT80968

Gyártói cikkszám

6ES7392-4BB00-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7392-4BB00-0AA0

Hosszúság:

1 m

Funkció:

SPS-bővítés

Analóg jelekhez alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések ; PLC központi modul CPU ; PLC SIMATIC S7-300 csatlakozó 64pin 1m