SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 csatlakozó kábel GT04929 - 6ES7972-0BA12-0XA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 15.8 mm
Magasság - 64 mm
Mélység - 35.6 mm
Környezeti hőmérséklet - -40-70 °C
Üzemi hőmérséklet - -25-60 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515067078
Sonepar cikkszám
GT04929
Gyártói cikkszám
6ES7972-0BA12-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7972-0BA12-0XA0
Szélesség:
15.8 mm
Magasság:
64 mm
Mélység:
35.6 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
- Adatátviteli sebesség: 12 Mbit/s
- Kábelkimenet: 90°-os
- Dimenziók: 15,8 x 64 x 35,6 mm (Szélesség x Magasság x Mélység)
- Lezáró ellenállás leválasztó funkcióval
- PG aljzat nélkül
- Gyors és megbízható kapcsolat a PROFIBUS rendszerekhez.
- Kompakt méret, amely könnyen integrálható különböző alkalmazásokba.
- Rugalmas kábelkimenet a telepítési lehetőségek széles skálájához.
Simatic DP, Csatlakozó dugó PROFIBUS-hoz
A SIMATIC DP csatlakozó dugó PROFIBUS-hoz biztosítja a gyors és megbízható adatátvitelt 12 Mbit/s sebességgel.