Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 csatlakozó kábel GT20120 - 6ES7972-0BB12-0XA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 csatlakozó kábel GT20120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 15.8 mm

  • Magasság - 64 mm

  • Mélység - 35.6 mm

  • Környezeti hőmérséklet - -40-70 °C

  • Üzemi hőmérséklet - -25-60 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515067085

Sonepar cikkszám

GT20120

Gyártói cikkszám

6ES7972-0BB12-0XA0

Gyártói típuskód

6ES7972-0BB12-0XA0

Szélesség:

15.8 mm

Magasság:

64 mm

Mélység:

35.6 mm

Környezeti hőmérséklet:

-40-70 °C

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Védettség (IP), szerelt:

IP20

    Simatic DP, Csatlakozó dugó PROFIBUS-hoz

    A SIMATIC DP csatlakozó dugó PROFIBUS-hoz biztosítja a 12 Mbit/s-ig terjedő adatátvitelt és a 90°-os kábelkimenetet.

    Technikai részletek:

    • Adatátviteli sebesség: 12 Mbit/s-ig
    • Kábelkimenet: 90°-os
    • Méretek: 15,8 x 64 x 35,6 mm (Szélesség x Magasság x Mélység)
    • Lezáró ellenállás leválasztó funkcióval
    • PG csatlakozóval

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható és gyors adatátvitel a PROFIBUS rendszerekben
    • Kompakt méret, amely könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe
    • Rugalmas kábelkimeneti lehetőség a telepítési igényekhez
    • Egyszerű csatlakoztatás a PG csatlakozó révén