Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 csatlakozó kábel GT42924 - 6ES7972-0BB52-0XA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 csatlakozó kábel GT42924

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 15.8 mm

  • Magasság - 59 mm

  • Mélység - 35.6 mm

  • Környezeti hőmérséklet - -40-70 °C

  • Üzemi hőmérséklet - -25-60 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515077305

Sonepar cikkszám

GT42924

Gyártói cikkszám

6ES7972-0BB52-0XA0

Gyártói típuskód

6ES7972-0BB52-0XA0

Szélesség:

15.8 mm

Magasság:

59 mm

Mélység:

35.6 mm

Környezeti hőmérséklet:

-40-70 °C

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Védettség (IP), szerelt:

IP20

    Simatic DP, Csatlakozó dugó PROFIBUS-hoz 12 Mbit/s-ig 90°-os kábelkimenet

    A SIMATIC DP csatlakozó dugó PROFIBUS-hoz ideális megoldás a gyors és megbízható adatátvitelhez.

    Technikai részletek:

    • Adatátviteli sebesség: 12 Mbit/s
    • Kábelkimenet: 90°-os
    • Szigetelés eltolási módszer: FastConnect
    • PG csatlakozó méretei: 15,8 x 59 x 35,6 mm (BxHxD)

    Vásárlói előnyök:

    • Gyors és megbízható csatlakozás a PROFIBUS rendszerekhez.
    • Kompakt méret, amely könnyen integrálható különböző alkalmazásokba.
    • Egyszerű telepítés a FastConnect technológiának köszönhetően.