SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 dig be/ki mod SM323 24VDC GT25100 - 6ES7323-1BL00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 16
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515061120
Sonepar cikkszám
GT25100
Gyártói cikkszám
6ES7323-1BL00-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7323-1BL00-0AA0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
16
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
7 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
-30-30 V
Kimeneti áram:
0.5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Igen
Időkésleltetés jelváltozáskor:
1.2-4.8 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
120 mm