SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 dig REL kim mod 8DO IP20 GT58227 - 6ES7924-0BD10-0BB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-28.8 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58227
Gyártói cikkszám
6ES7924-0BD10-0BB0
Gyártói típuskód
6ES7924-0BD10-0BB0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
20.4-28.8 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Szélesség:
100 mm
Magasság:
45 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
80 mm
Záróérintkezők száma:
8