SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 Digital Input SM321 GT95714 - 6ES7321-1FH00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 264-102 V
Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169350457
Sonepar cikkszám
GT95714
Gyártói cikkszám
6ES7321-1FH00-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7321-1FH00-0AA0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
264-102 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség típusa:
AC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
nincs
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavar-/húzókengyeles (rugós)
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
144-102 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
6.5 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
264-0 V
Kimeneti áram:
0 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-0 V
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Igen
Időkésleltetés jelváltozáskor:
15-25 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
40 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
120 mm