Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 Digital Output SM322 GT95715 - 6ES7322-1HH01-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 Digital Output SM322 GT95715

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515067412

Sonepar cikkszám

GT95715

Gyártói cikkszám

6ES7322-1HH01-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7322-1HH01-0AA0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

16

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

relé

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

0 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

0-0 V

Kimeneti áram:

2 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-264 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Igen

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0-0 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

40 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

SIMATIC S7-300, Digitális kimenet SM 322, szigetelt 16 DO, reléérintkezők, 1x 20 pólusú SIMATIC ET 200M egy moduláris és univerzálisan alkalmazható I/O rendszer IP20-as kapcsolószekrényhez, amely központi I/O-ként használható S7-300-on vagy PROFIB ET02 el